正面1

59-502-L 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 19448059 59-502-L 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 19448059 59-502-L 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 19448059

検診衣 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード19448059 品番59-502-L
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカル 検診衣、制菌・防汚加工を付与、ゆったり着られる安らぎの検診衣

サックス サイズL 混率(%)ポリエステル65 / 綿35 機能制菌 素材ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする