正面1

58-722-M 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 19448068 58-722-M 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 19448068 58-722-M 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 19448068

検診衣 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19448068 品番 58-722-M
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカル 検診衣、やわらかな着心地で、安心感を

サックス サイズM 混率(%)綿70% / ポリエステル30% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)20 着丈(cm)115 素材スキートタッサー 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする