正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 手袋・マスク・感染予防
住商モンブランの 検診衣・患者衣
検診衣 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19448086
品番
58-722-LL
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカル 検診衣、やわらかな着心地で、安心感を
色
サックス
サイズ
LL
混率(%)
綿70% / ポリエステル30%
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
125
素材
スキートタッサー
性別
男女兼用