商品画像

TS-1286-044 スリムボトルUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448339 TS-1286-044 スリムボトルUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448339 TS-1286-044 スリムボトルUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448339

スリムボトルUV折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 19448339 品番 TS-1286-044
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

濡れた傘も安心して携帯できるボトルケース付の折りたたみ傘です。
UVカット機能付きで晴雨兼用で日傘としてもお使いいただけます。

材質ケース/飽和ポリエステル樹脂 他、本体/ポンジ(ポリエステル)、スチール 他 寸法(mm)【親骨】500 ホワイト×ネイビー ケース寸法(mm)Φ52×236 色(本体)ホワイト×ネイビー 折りたたみ寸法(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする