商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの レインウェア・ヤッケ
MARKLESS STYLEの レインウェア
MARKLESS STYLEの ポンチョ
イベントポンチョ(ポーチ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
19448348
品番
TS-1276-006
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
濡れたポンチョもバッグにイン!持ち運びに嬉しいポーチ付きのポンチョです。
材質
PEVA 他
寸法(mm)
ポーチ:約190×240
着丈(cm)
約81.5
色(本体)
ネイビー