マスク画像
日本バイリーン
日本バイリーンの 防じんマスク
日本バイリーンの 防じんマスク(使い捨て式)
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
19449109
品番
X-3502FT(DS2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様
用途
溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
種別
使い捨て式
形状
カップ型
区分
DS2
粒子捕集効率(%)
95以上(平均99.7)
使用限度時間(h)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
お面式/オーバーヘッド
指定防護係数
10