機材バッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449346 品番G-MIXERBAG-0909 / 9'X9'X2.75"
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大切なミキサーや機材をしっかり保護して持ち運ぶ。Gator Cases G-MIXERBAG-0909は、小型のミキサーやDJ機器、レコーディング機材などの収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や傷から機材を優しく守ります。外部にはアクセサリーポケットとコード管理機能を備え、必要な小物を整理して収納可能。取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドルで、持ち運びも容易です。
・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで機材を保護
・柔らかなトリコット生地内装で傷つきを防止
・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載
・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル
・運搬時の擦れや破れを軽減する底面のラバーフィート
・小型ミキサーや各種イクイップメントの収納に最適
・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)
・型番:G-MIXERBAG-0909
・メーカー:Gator Cases
・用途:ミキサー、DJ機器、レコーディング機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)
・内寸:約241 x 235 x 70 mm (9.5 x 9.25 x 2.75 インチ)
・外寸:約254 x 254 x 89 mm (10 x 10 x 3.5 インチ)
・重量:約0.6 kg (1.4 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408536958

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする