中型ミキサーや正方形に近い機材の持ち運びに最適。Gator Cases G-MIXERBAG-1818は、18インチ×18インチクラスのミキサーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に適したパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護します。外部にはケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納・整理できるポケットを装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルで、快適な持ち運びをサポートします。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々な用途で活躍します。
・18インチ×18インチクラスのミキサーや機材に対応
・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる確かな保護性能
・機材に優しいトリコット生地の内装
・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載
・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル
・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上
・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)
・型番:G-MIXERBAG-1818
・メーカー:Gator Cases
・用途:ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)
・内寸:457 x 457 x 140 mm (18 x 18 x 5.5 インチ)
・外寸:483 x 483 x 140 mm (19 x 19 x 5.5 インチ)
・重量:1.5 kg (3.3 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408536996