機材バッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449407 品番G-MIXERBAG-2020 / 20"X20'X5.5
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大型ミキサーやDJ機材をしっかり保護して運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2020は、20インチ×20インチクラスの大型ミキサーやDJコントローラー、その他の幅広い音響機材に対応するパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装、10mm厚の二重層パッド、そして機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材を保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、大型の機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。ライブハウス、イベント会場、スタジオなど、様々なシチュエーションでの使用に最適です。
・20インチ×20インチクラスのミキサーや機材に対応
・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能
・機材に優しいトリコット生地内装
・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載
・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル
・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上
・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)
・型番:G-MIXERBAG-2020
・メーカー:Gator Cases
・用途:ミキサー、DJ機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)
・内寸:508 x 508 x 140 mm (20 x 20 x 5.5 インチ)
・外寸:533 x 533 x 140 mm (21 x 21 x 5.5 インチ)
・重量:1.8 kg (4.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408537009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする