イベントやライブ空間をプロフェッショナルに演出。Gator Cases GPA-STAND-2-Bは、三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆う伸縮自在なストレッチカバーです。ブラックの透けにくい素材がスタンドの三脚部分を隠し、すっきりとしたクリーンな外観を演出。防炎加工済みで音響特性を損なわない素材は、DJイベント、企業イベント、礼拝施設など、様々なシーンに最適です。洗濯可能で繰り返し使え、付属のキャリーポーチで持ち運びも容易です。
・三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆うデザイン
・伸縮自在な素材で様々なサイズのスタンドにフィット (高さ約114cm〜220cm、幅約99cm〜137cmに伸張)
・クリーンでプロフェッショナルな外観を演出
・防炎加工済みで安全性を確保
・音響特性を損なわない素材
・洗濯可能で衛生的かつ繰り返し使用可能
・持ち運びに便利なジッパー付きキャリーポーチ付属
・製品名:Stretchy Speaker Stand Cover-2 sides
・型番:GPA-STAND-2-B
・メーカー:Gator Cases
・用途:三脚型スピーカースタンド用カバー
・カラー:ブラック
・素材:伸縮性合成繊維 (ライクラ/スパンデックスブレンド、防炎加工済み、音響透過性あり)
・対応スタンド:一般的な三脚型スピーカースタンド
・サイズ (伸張時):高さ 約114cm〜220cm (3.75ft〜7.25ft)、幅 約99cm〜137cm (3.25ft〜4.5ft)
・セット内容:スタンドカバー1枚、キャリーポーチ
・JANコード:0716408532479