スピーカースタンドカバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449425 品番GPA-STAND-2-W / Stretchy cover
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

イベント空間を明るく演出する、ホワイトカラーのGator Cases GPA-STAND-2-W。三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆い隠す伸縮自在なストレッチカバーです。ホワイトの柔らかな素材がスタンドの存在感を抑え、クリーンで洗練された空間を作り出します。防炎加工と音響透過性を備えた素材で、安全性と音響品質を両立。結婚式やパーティー会場、クリーンなイメージが求められる様々なシーンに最適です。洗濯可能で繰り返し使え、付属のキャリーポーチでスマートに持ち運べます。
・三脚型スピーカースタンドの脚部2面用ホワイトカバー
・伸縮素材でスタンドにフィット (高さ約114cm〜220cm、幅約99cm〜137cmに伸張)
・明るくクリーンな空間を演出
・防炎加工と音響透過性で安全性と音質を確保
・洗濯可能で再利用可能
・便利なジッパー付きキャリーポーチ付属
・製品名:Stretchy Speaker Stand Cover-2 sides
・型番:GPA-STAND-2-W
・メーカー:Gator Cases
・用途:三脚型スピーカースタンド用カバー
・カラー:ホワイト
・素材:伸縮性合成繊維 (ライクラ/スパンデックスブレンド、防炎加工済み、音響透過性あり)
・対応スタンド:一般的な三脚型スピーカースタンド
・サイズ (伸張時):高さ 約114cm〜220cm (3.75ft〜7.25ft)、幅 約99cm〜137cm (3.25ft〜4.5ft)
・セット内容:スタンドカバー1枚、キャリーポーチ
・JANコード:0716408532486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする