機材ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449486 品番GU-EVA-2816-4 / Large EVA
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

汎用性の高いサイズで機材を保護。Gator Cases GU-EVA-2816-4は、中型〜大型のDJコントローラーや、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、ケーブルなど、幅広い機材の持ち運びに適した軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃や圧力に強く、内装の波型フォームパッドが機材を優しく包み込んで保護します。Pioneer DDJ-RX/SX/SX2、Native Instruments Traktor S8、Numark Mixdeck Quadなど、多くの機種に対応する設計です。補強されたナイロンハンドルと、パッド入りの取り外し可能なショルダーストラップで、快適かつ安全に機材を運搬できます。
・28インチ×16インチクラスのDJコントローラーや多様な機材に対応
・軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形外装
・機材を保護する波型フォームパッド内装
・主要なDJコントローラーにフィットする設計
・補強されたナイロンキャリーハンドル
・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ
・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ
・製品名:EVA Utility Series (Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)
・型番:GU-EVA-2816-4
・メーカー:Gator Cases
・用途:DJコントローラー、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)
・内寸:716 x 414 x 102 mm (28.2 x 16.3 x 4.0 インチ)
・外寸:737 x 432 x 146 mm (29.0 x 17.0 x 5.75 インチ)
・重量:2.0 kg (4.4 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408539928

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする