LCDディスプレイバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449495 品番G-LCD-TOTE-SMX2 / LCD tote bag
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2台の小型ディスプレイをまとめて安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMX2は、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。丈夫なナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイをしっかりと区別して収納できます。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、効率的な運搬が可能です。イベントや展示会など、複数の小型ディスプレイを運ぶ際に活躍します。
・19インチ〜24インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能
・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護
・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用外部ポケット付き
・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Dual LCD Transport Bag)
・型番:G-LCD-TOTE-SMX2
・メーカー:Gator Cases
・用途:19〜24インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:19〜24インチ (2台)
・内寸:597 x 395 x 152 mm (23.5 x 15.55 x 6.0 インチ) ※仕切り使用時
・外寸:635 x 419 x 229 mm (25.0 x 16.5 x 9.0 インチ)
・重量:2.8 kg (6.1 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408545950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする