LCDディスプレイバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449511 品番G-LCD-TOTE-MD / Padded LCD
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

様々なシーンで活躍する液晶ディスプレイ用キャリーバッグ。Gator Cases G-LCD-TOTE-MDは、27インチから32インチのLCD/LEDスクリーンを安全に持ち運ぶためのパッド入りトートバッグです。耐久性の高いナイロン素材と25mm厚のPEフォームパッドが、移動中の衝撃や傷からディスプレイをしっかり保護。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面へのダメージを防ぎます。ケーブルやアクセサリー収納用の外部ポケットも完備し、必要なものをまとめて収納可能。パッド付きの頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、快適に運搬できます。会議、プレゼンテーション、小規模イベントなど、様々な用途におすすめです。
・27インチ〜32インチのLCD/LEDスクリーンに対応
・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる高い保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用外部ポケット付き
・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Medium Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)
・型番:G-LCD-TOTE-MD
・メーカー:Gator Cases
・用途:27〜32インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:27〜32インチ
・内寸:772 x 469 x 82 mm (30.4 x 18.5 x 3.22 インチ)
・外寸:815 x 513 x 162 mm (32.1 x 20.2 x 6.39 インチ)
・重量:3.2 kg (7.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408542300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする