機材ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449520 品番GU-EVA-3519-3 / Extra Large
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大型DJコントローラーや機材をしっかりと保護して運搬。Gator Cases GU-EVA-3519-3は、35インチ×19インチクラスの大型DJコントローラーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なEVAフォーム成形ケースです。軽量でありながら高い強度を持つEVA外装シェルが、機材を衝撃や傷から守ります。内部には波型フォームパッドが効果的に配置されており、機材を優しく保護。Pioneer DDJ-RZ/SZ、Numark NS7II/NS7 FXなど、主要な大型コントローラーにフィットするよう設計されていますが、汎用性も高く幅広い機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップにより、大型の機材でも比較的楽に持ち運べます。
・35インチ×19インチクラスのDJコントローラーや大型機材に対応
・軽量かつ強靭なEVAフォーム成形外装シェル
・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装
・主要な大型DJコントローラーにフィットする設計
・補強されたナイロンキャリーハンドル
・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ
・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ
・製品名:EVA Utility Series (Extra Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)
・型番:GU-EVA-3519-3
・メーカー:Gator Cases
・用途:大型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)
・内寸:912 x 480 x 84 mm (35.9 x 18.9 x 3.3 インチ)
・外寸:914 x 489 x 127 mm (36.0 x 19.25 x 5.0 インチ)
・重量:2.7 kg (6.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408539911

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする