機材バッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449529 品番G-MIXERBAG-2621 / 26 x 21 x 8
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大型ミキサーにフィットする保護バッグ。Gator Cases G-MIXERBAG-2621は、Behringer X32 Compactなど、26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装、厚手のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷から守ります。内部にはミキサー固定用のフックアンドループストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドも装備。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量外部ポケット、複数のハンドルと取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の負担を軽減します。ライブやスタジオ間の移動に最適な保護性と機能性を兼ね備えています。
・26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応
・Behringer X32 Compactなどにフィットするアングルデザイン
・丈夫なナイロン外装と厚パッド、ソフトなトリコット内装
・ノブやスライダーを保護する強化内部シールド内蔵
・ミキサー固定用の内部ストラップ付き
・大容量外部アクセサリーポケットとケーブルマネジメント機能
・強化ハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ
・底部にはラバー保護フィートを装備
・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)
・型番:G-MIXERBAG-2621
・メーカー:Gator Cases
・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)
・内寸:660 x 533 x 216 mm (26.0 x 21.0 x 8.5 インチ)
・外寸:711 x 584 x 279 mm (28.0 x 23.0 x 11.0 インチ)
・重量:3.1 kg (6.8 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408545011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする