マイクケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449547 品番GTSA-MIC15 / Polyethylene
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

堅牢な保護とTSAロックで安心の運搬。Gator Cases GTSA-MIC15は、耐久性抜群のミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースです。有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。内部にはマイク形状に合わせたフォーム加工が施されており、運搬時の衝撃からマイクをしっかりと保護します。ケーブルやアクセサリー用の収納スペースも完備し、必要な機材をまとめて持ち運べます。TSA承認ロック付きラッチを採用しているため、航空機での移動もスムーズかつ安全に行えます。ツアーやイベントなど、大切なマイクを様々な場所に持ち運ぶ機会が多い方に最適なケースです。
・有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能
・ミリタリーグレードポリエチレン製で高い耐久性と軽量性を両立
・マイク形状に合わせたフォーム加工で優れた保護性能
・マイクケーブルなどのアクセサリー収納スペース付き
・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動も安心
・人間工学に基づいた快適なソフトグリップハンドル
・ブラックパウダーコーティングされたハードウェアで統一感のあるデザイン
・製品名:TSA Series ATA Molded Case w/ Drops for (15) Mics
・型番:GTSA-MIC15
・メーカー:Gator Cases
・用途:ワイヤードマイク15本の収納・運搬
・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)
・内寸:419 x 286 x 197 mm (16.5 x 11.25 x 7.75 インチ) (アクセサリースペース深さ: 133mm 本体 + 64mm 蓋 / 5.25インチ + 2.5インチ)
・外寸:457 x 330 x 241 mm (18.0 x 13.0 x 9.5 インチ)
・重量:2.5 kg (5.5 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408539577

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする