大型ミキシングコンソールを安全かつ快適に運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-3621は、Behringer X32をはじめとする36インチ×21インチクラスのラージフォーマットデジタルミキサーや、同等サイズの様々な機材向けに設計された高品質なパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装に厚手のパッドと柔らかなトリコット生地の内装を組み合わせ、大切な機材をしっかりと保護。内部にはミキサーを固定するストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドが内蔵されています。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量の外部ポケット、複数の持ち運びやすいハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、ヘビーデューティーな使用にも対応します。ライブハウス、スタジオ、ツアーなど、大型ミキサーの頻繁な移動に最適なプロフェッショナルなバッグです。
・36インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応
・Behringer X32などのラージフォーマットコンソールにフィット
・耐久性の高いナイロン外装、厚パッド、ソフトなトリコット内装
・ノブやフェーダーを保護する強化内部シールド
・機材を固定する内部フックアンドループストラップ
・ケーブルマネジメント機能を備えた大容量外部ポケット
・強化されたキャリーハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ
・バッグ底面のラバー保護フィート
・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)
・型番:G-MIXERBAG-3621
・メーカー:Gator Cases
・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)
・内寸:914 x 533 x 203 mm (36.0 x 21.0 x 8.0 インチ)
・外寸:965 x 584 x 267 mm (38.0 x 23.0 x 10.5 インチ)
・重量:3.8 kg (8.4 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408545035