スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19449617 品番EKT-A35J1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます
風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応
ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます
冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています
4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます

用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品排熱ダクト 質量(kg)45 電流(A)10.6/12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000/1250 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約60(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)20〜43・30〜90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19449617 EKT-A35J1 19449626 EKT-B22J1 スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPAN スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPAN 1台 34,980 税込38,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
エアコンの設置が無い場所での作業
製造業

風量を強めにしないとあまり意味がなかった。
風向き調節が上下にあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする