ムサシ
ムサシの 作業灯
ムサシの ワークランプ・ハンドランプ
ムサシの 充電タイプワークランプ
充電式マルチライト折りたたみ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19449687
品番
RWL-120
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
折りたたみ式で持ち運び便利
用途
2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)
強力マグネットで固定できる
吊り下げフックつき
安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。
仕様
充放電サイクル:300回
質量(g)
140
電球(W)
メインライト5 全光束400〜30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×28×141
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V/2200mAh
充電時間(時間)
3.5
設置場所
屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)
RWL-120
再生材使用
使用
取扱説明書:
(1.44MB)