ムサシ
ムサシの 作業灯
ムサシの ワークランプ・ハンドランプ
ムサシの 充電タイプワークランプ
充電式マルチライト投光器型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19449696
品番
RWL-130
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
現場の手元に
用途
コンパクトながら 1000LM の大光量
折りたたみ式だから持ち運び安い
USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)
安全確保の光として(点滅/フラッシュ)
取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応
仕様
充放電サイクル:300回
質量(g)
245
電球(W)
メインライト12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×30×92
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)
5
設置場所
屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)
RWL-130
再生材使用
使用
取扱説明書:
(1.39MB)