※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85101 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 19450211 85101 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 19450211 85101 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 19450211 85101 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 19450211 85101 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 19450211

舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(7.2kg×3セット) 注文コード19450211 品番85101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
用途
・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に
・コンクリート駐車場の補修に
・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に
・工場内のリフト走行路の補修に
質量(kg)7.2 グレー 容量(L)1.2 危険物の類別非危険物 施工面積35cm×35cm(1cm厚) 硬化時間【夏季】15〜30分【冬季】30〜45分
注意
※気温5℃以下の施工は避けてください。
※降雨,強風,積雪等により、施工に支障の恐れがある場合は、施工を見合わせて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
リフトが走るにあたって気になる段差
製造業

袋の中で練り混ぜれて簡単。塗り付けも納得なできばえ。(DIY素人)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする