azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の リレー
azbil(旧:山武)の ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19451215
品番
PGM10F045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ソリッドステートリレー放熱器ー体形
質量(g)
390
シリーズ
ヒータ電力調整器ソリッドステートリレー形PGM10F
耐電圧
AC2500V
出力電圧(V)
1.6以下
電源電圧(V)
4.5〜30
負荷電圧(V)
AC60〜280
使用周囲温度(℃)
-20〜80
電流(mA)
12以下
漏電容量
9mA以下
負荷電流(mA)
45000
許容動作速度(m/s)
Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下