azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の リレー
azbil(旧:山武)の ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19451224
品番
PGM10N015
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ソリッドステートリレー放熱器無形
質量(g)
65
シリーズ
ヒータ電力調整器ソリッドステートリレー形PGM10N
耐電圧
AC3000V
出力電圧(V)
1.5以下
電源電圧(V)
3.5〜30
負荷電圧(V)
AC35〜264
使用周囲温度(℃)
-20〜80
電流(mA)
10以下
漏電容量
12mA以下
負荷電流(mA)
15000
許容動作速度(m/s)
Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下