azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
調節器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19451802
品番
AF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用流体:ダクト内空気●空気接触部材質:主に黄銅とアルミニウム●許容流体速度:12.1m/s(正・逆方向とも)
質量(kg)
1.2
種類
-
規格
UL、CSA
出力
SPDT接点
耐電圧
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
耐熱温度(℃)
-
塗装色
-
取付け方法
-
材質(プラグ)
-
動作
オンオフ
配管口径
-
材質(パッキン)
-
材質(ナット)
-
許容温度(℃)
-
材質(ワッシャ)
-
耐圧(kPa)
-