モジュール形調節計 AHC2001

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19452344 品番AHC2001DY3D000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧範囲(V)- 材質(ケース)変性ポリフェニレンエーテル樹脂 モジュール32点DC12/24V出力ユニット(DOユニット) 冷却方式自然冷却 ケース色DIC547(第15版) 通信ポート- 伝送速度(Mbps)- 伝送プロトコル- 入力点数- 出力点数32点 入力方式- 出力方式トランジスタ出力(シンクタイプ) 仕様●追加処理:検査成績書付き●特殊処理:なし●取付構造:垂直、DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする