計装ネットワークモジュール NX

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書対応●リング接続:ノンリング通信●制御ループ数:4ループ●出力タイプ:トランジスタ出力(4点) オプションデジタル入力(4点) タイプ調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ 注文コード19452554 品番NX-D15NT4T3Y
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・オプション・タイプ8種類から選べます 他の種類を見る

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書対応●リング接続:ノンリング通信●制御ループ数:4ループ●出力タイプ:トランジスタ出力(4点) オプションデジタル入力(4点) タイプ調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ 種類計装ネットワークモジュール 消費電力(W)4以下(動作条件にて) 材質(ケース)変性PPO樹脂 定格電源電圧DC24V 通信方式半2重 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 取付け方法DINレール取り付け 伝送速度(bps)最大115200 同期方式調歩同期式 配線方式ねじ端子台 信号レベルRS-485に準ずる 耐電圧(V/min)AC500
関連資料:(1.63MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする