azbil(旧:山武)
計装ネットワークモジュール NX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●追加処理:なし●リング接続:リング通信●制御ループ数:4ループ●出力タイプ:アナログ電圧出力(4点)
タイプ
調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
注文コード
19452983
品番
NX-D25RT4D00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,000
この商品は
仕様・タイプ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
種類
計装ネットワークモジュール
材質(ケース)
変性PPO樹脂
取付け方法
DINレール取り付け
消費電力(W)
4以下(動作条件にて)
タイプ
調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
定格電源電圧
DC24V
通信方式
半2重
配線方式
ねじ端子台
耐電圧(V/min)
AC500
信号レベル
RS-485に準ずる
同期方式
調歩同期式
伝送速度(bps)
最大115200
仕様
●追加処理:なし●リング接続:リング通信●制御ループ数:4ループ●出力タイプ:アナログ電圧出力(4点)
オプション
なし