計装ネットワークモジュール NX

計装ネットワークモジュール NX - azbil(旧:山武)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)種類計装ネットワークモジュール材質(ケース)変性PPO樹脂取付け方法DINレール取り付け消費電力(W)4以下(動作条件にて)定格電源電圧DC24V通信方式半2重配線方式ねじ端子台耐電圧(V/min)AC500信号レベルRS-485に準ずる同期方式調歩同期式伝送速度(bps)最大115200内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19452518NX-D15NT4D30調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
138,000
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19452527NX-D15NT4D3D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
142,000
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19452572NX-D15RT4C10調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
140,000
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19452606NX-D15RT4C2D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
144,000
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19452642NX-D15RT4D00調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
125,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19452895NX-D25NT4D2D調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
178,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19452913NX-D25NT4D3D調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
178,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19452947NX-D25RT4C1D調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
180,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19453017NX-D25RT4D10調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
176,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19453062NX-D25RT4D3D調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
180,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
19452466NX-D15NT4C1D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
102,000
取扱い終了
返品不可
19452484NX-D15NT4C3Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
121,000
取扱い終了
返品不可
19452493NX-D15NT4D1Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
121,000
取扱い終了
返品不可
19452502NX-D15NT4D2Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
121,000
取扱い終了
返品不可
19452536NX-D15NT4D3Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
121,000
取扱い終了
返品不可
19452588NX-D15RT4C1D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
103,000
取扱い終了
返品不可
19452597NX-D15RT4C1Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
122,000
取扱い終了
返品不可
19452615NX-D15RT4C2Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
122,000
取扱い終了
返品不可
19452624NX-D15RT4C3D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
103,000
取扱い終了
返品不可
19452633NX-D15RT4C3Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
122,000
取扱い終了
返品不可
19452658NX-D15RT4D0D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
92,600
取扱い終了
返品不可
19452667NX-D15RT4D0Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
111,000
取扱い終了
返品不可
19452676NX-D15RT4D10調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
101,000
取扱い終了
返品不可
19452685NX-D15RT4D1D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
103,000
取扱い終了
返品不可
19452694NX-D15RT4D1Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
122,000
取扱い終了
返品不可
19452703NX-D15RT4D20調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
101,000
取扱い終了
返品不可
19452712NX-D15RT4D2D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
103,000
取扱い終了
返品不可
19452728NX-D15RT4D2Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
122,000
取扱い終了
返品不可
19452737NX-D15RT4D30調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
101,000
取扱い終了
返品不可
19452746NX-D15RT4D3D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
103,000
取扱い終了
返品不可
19452755NX-D15RT4D3Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
122,000
取扱い終了
返品不可
19452764NX-D15RT4T0D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
79,600
取扱い終了
返品不可
19452782NX-D15RT4T1D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
90,000
取扱い終了
返品不可
19452798NX-D15RT4T1Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
109,000
取扱い終了
返品不可
19452807NX-D15RT4T2D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
90,000
取扱い終了
返品不可
19452816NX-D15RT4T2Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
109,000
取扱い終了
返品不可
19452825NX-D15RT4T3D調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
90,000
取扱い終了
返品不可
19452834NX-D15RT4T3Y調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
109,000
取扱い終了
返品不可
19452843NX-D25NT4C1Y調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
147,000
取扱い終了
返品不可
19452868NX-D25NT4D0Y調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
136,000
取扱い終了
返品不可
19452877NX-D25NT4D1D調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
128,000
取扱い終了
返品不可
19452886NX-D25NT4D1Y調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
147,000
取扱い終了
返品不可
19452904NX-D25NT4D2Y調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
147,000
取扱い終了
返品不可
19452922NX-D25NT4D3Y調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
147,000
取扱い終了
返品不可
19452965NX-D25RT4C2Y調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
148,000
取扱い終了
返品不可
19452974NX-D25RT4C3Y調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
148,000
取扱い終了
返品不可
19452983NX-D25RT4D00調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
116,000
取扱い終了
返品不可
19452992NX-D25RT4D0D調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
119,000
取扱い終了
返品不可
19453008NX-D25RT4D0Y調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
137,000
取扱い終了
返品不可
19453026NX-D25RT4D1D調節計モジュール ±0.3%FS、200msサンプリング、4ループ
129,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする