000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125

000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125
000771120 集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット UNISON(ユニソン) 19453125

集合住宅向け宅配ボックス フロリア 宅配ボックスユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
マットブラック
質量(kg)46.6
内容量1セット注文コード19453125品番000771120
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。

付属品台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印3個材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)質量(kg)46.6マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×1503×334施錠方法ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
注意
※宅配業者へ事前連絡が必要です。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※フロリアは本体(郵便ポスト・宅配ポスト)と台座、サイドパネル、トップパネルの組合わせ品となります。
※側面、天面、台座はマットブラック色のみ、背面は無化粧(シルバー)となります。
※受注後生産品のため、商品・数量の変更ならびにキャンセルはお受けできません。あらかじめご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする