azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
計装ネットワークモジュール NX スーパーバイザーモジュール
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19453132
品番
NX-S12R0000D
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●追加処理:検査成績書付き●リング接続:リング通信
オプション
なし
タイプ
最適起動制御モデル
種類
計装ネットワークモジュール
消費電力(W)
4以下(動作条件にて)
材質(ケース)
変性PPO樹脂
定格電源電圧
DC24V
通信方式
半2重
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
取付け方法
DINレール取り付け
伝送速度(bps)
最大115200
同期方式
調歩同期式
信号レベル
RS-485に準ずる
耐電圧(V/min)
AC500