VC-0334A エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所) 19453834 VC-0334A エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所) 19453834

エンビカッタ(特殊コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19453834 品番 VC-0334A
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。
独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。
ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。
直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。
替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。
VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。

用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。 トラスコ品番405-1819 全長(mm)186 材質(本体)アルミ 切断能力(mm)34 材質(刃)特殊鋼 適合替刃VCE0334A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする