97270 ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸 19453956 97270 ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸 19453956 97270 ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸 19453956

ガッツ エアーアシスト Light

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19453956 品番97270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

8枚羽根で浮いて刈る!
「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、
ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!
軽い!安全!疲れない!
3)取付は超簡単!
1本のコードを2回使える!
お試しコード4本付き!
トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。

用途差込みコード専用、刈払機用 付属品差込タイプのトルネードS4本入り 仕様出口:4個 レッド 高さ(mm)50 質量(g)170 外径(Φmm)140 対応コード差込コード
注意
※本製品は差込コード専用コードホルダーです。ブレードではございません。

商品説明動画

エアーアシストLight
この動画は、16人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
草刈
農・林・水産業

草刈に使用しました。紐が4本ついているので他の商品より良いように思います。

対象商品:
19453956
2023-05-26
用途:
畑の草刈り

プロペラのような8枚羽根を回転させ、発生する揚力でシャフトが軽くなるという宣伝文句ですが、そこまで明確に軽くなるという実感はありませんでした。
ただ、このホルダー自体が170gと軽量なので、23CCの草刈り機でも実用レベルでコードカッターを使用できます。草の状態によりちょっと負荷が大きいと感じたら、差込コードを1本にするといいです。石などにぶつけないように注意しながら、高刈りを基本に使用しています。

対象商品:
19453956
2023-05-19
用途:
草刈りに
製造業

25ccのエンジン草刈り機で使ってますが、フロントが軽くて良いです。
他の草刈り機にも装着したいので、買い増ししようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19453956
2023-07-29
用途:
庭の草刈り
赤帽福寿草運送 様 (運輸・通信業)

エンジン式刈り払い機に付けて使ったら浮き上がりがすごくうちの庭の草の高さより浮いてしまいちょっと刈りにくかったです、ボウボウに生えているところにはいいと思います。何しろ重さを感じないことがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
19453956
2023-07-20
用途:
草刈りに使用
株式会社守屋工機 様

軽くて使いやすい スペアーの紐がもう1セットついてくると嬉しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする