東都興業
東都興業の ビニールハウス・温室
東都興業の 園芸用温室
ヒロガーデン 1.3
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19453965
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥55,830
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
ヒロガーデンシリーズより、従来の1坪タイプ、1.4坪タイプを集約化し、リニューアルした1.3坪タイプの商品が発売となります。パイプ埋め込みタイプです。
寸法(mm)
ドア:800×1800
質量(kg)
56
奥行(m)
2.4
高さ(m)
2.2
間口(m)
1.8
塗坪(m
2
)
1.3
取扱説明書:
(4.03MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950