ORL-X100AW ライティングダクトレール コンセント式 オーム電機 19454498 ORL-X100AW ライティングダクトレール コンセント式 オーム電機 19454498 ORL-X100AW ライティングダクトレール コンセント式 オーム電機 19454498 ORL-X100AW ライティングダクトレール コンセント式 オーム電機 19454498

ライティングダクトレール コンセント式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19454498 品番 ORL-X100AW
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。

付属品木ネジ×2、カールプラグ×2 寸法(mm)約1080 ホワイト 質量(g)約680 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで 電源コード(m)約3 レール長さ(mm)1000
注意
※ 合計600W以下でご使用ください。
※ 本製品は、天井に設置して使用する専用器具です。天井面以外の場所には設置しないでください。
※ 器具に手が届く場所には設置しないでください。感電の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
壁面の装飾ライト用

コード付きなので、配線工事も必要なく使用できます。
作業場の電飾と作業ライト、工具の固定等、部品次第で色々と使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする