ORL-C100AW ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式 オーム電機 19454516

 

ORL-C100AW ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式 オーム電機 19454516
ORL-C100AW ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式 オーム電機 19454516
ORL-C100AW ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式 オーム電機 19454516
ORL-C100AW ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式 オーム電機 19454516

ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード19454516品番ORL-C100AW
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。

付属品アダプターホワイト質量(g)約1100消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160レール長さ(mm)1000
注意
※ 調光器のある回路では使用しないでください。
※ 合計600W以下でご使用ください。
※ 器具を設置する際に電気工事が必要な場合は専門の業者にご依頼ください。
※ 本製品は、天井に設置して使用する専用器具です。天井面以外の場所には設置しないでください。また、ベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下するおそれがあります。
※ 器具に手が届く場所には設置しないでください。感電の原因となります。
※ 耐荷重量を超えた複数の器具を設置しないでください。器具が落下してけがの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする