オーム電機
ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19454525
品番
ORL-C100AK
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
アダプター
色
ブラック
質量(g)
約1100
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで(片側2.5まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)1080×100×160
レール長さ(mm)
1000
注意
※ 調光器のある回路では使用しないでください。
※ 合計600W以下でご使用ください。
※ 器具を設置する際に電気工事が必要な場合は専門の業者にご依頼ください。
※ 本製品は、天井に設置して使用する専用器具です。天井面以外の場所には設置しないでください。また、ベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下するおそれがあります。
※ 器具に手が届く場所には設置しないでください。感電の原因となります。
※ 耐荷重量を超えた複数の器具を設置しないでください。器具が落下してけがの原因となります。