SMC150TH マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール 19454559 SMC150TH マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール 19454559 SMC150TH マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール 19454559

マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19454559 品番SMC150TH
参考基準価格(税別)¥216,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

荷を吊り上げたまま移動が可能です。
左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
※フォークリフト必須商品です

トラスコ品番268-4929 全長(mm)1275 質量(kg)105 全幅(mm)445 揚程(m)2028 定格荷重(t)0.15 全高(mm)2389 アーム長さ(mm)最大765

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥26,240 / 税込 ¥28,864
北海道地方数量1につき ¥41,900 / 税込 ¥46,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする