フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(軟鋼・ステンレス溶接セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容溶接電源:YD-400NE1 ・ワイヤ送給装置:YW-40NF1・ガス調整器:YX-25AD1・溶接トーチ:YT-35ES4TAB・リモコン:YD-00DNR1 注文コード19454778 品番YD-400NE1-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。

用途軟鋼・ステンレスの溶接(空冷式) セット内容溶接電源:YD-400NE1 ・ワイヤ送給装置:YW-40NF1・ガス調整器:YX-25AD1・溶接トーチ:YT-35ES4TAB・リモコン:YD-00DNR1 寸法(mm)溶接電源:306×701602 質量(kg)溶接電源:55 定格周波数(Hz)50〜60 定格入力電圧(V)AC200〜220 適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.2 使用ガス適合:CO2:100%、MAG:Ar80%+CO2 20%、ステンレスMIG:Ar98%+O2 2% 出力電流範囲(A)DC30〜400 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG ワイヤー種類軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする