GKR251 TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19454866 GKR251 TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19454866 GKR251 TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19454866 GKR251 TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19454866 GKR251 TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19454866

TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19454866 品番 GKR251
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。

トラスコ品番498-1286 セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース 電源(V)AC100 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 電源コード(m)2.5 適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする