TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワゴンタイプ
ヘビーローラーキャビネットセット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19455180
品番
TCX990WT
参考基準価格(税別)
¥1,620,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
TONEの収納具シリーズ最高峰モデルに工具381点を取り揃えたヘビーローラーキャビネットセットです。
用途
自動車整備&メンテナンス用。
トラスコ品番
230-4592
差込角(mm)
6.35、9.5、12.7
セット商品数
381
ケース色
レッド
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1412×610×1126