MWRS-26 TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455207

TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)26
全長(mm)110
内容量1丁注文コード19455207品番MWRS-26
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。
ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。

用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。トラスコ品番257-1447全長(mm)110シルバー最大口開き(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

バリ等はTONEなので当然ありませんが表面処理が多少あまい感じ。使うぶんには関係ないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする