TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19455216 品番 MWRS-36
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。
ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。

用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。 トラスコ品番257-1446 全長(mm)140 シルバー 最大口開き(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

バリ等はTONEなので当然ありませんが表面処理が多少あまい感じ。使うぶんには関係ないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする