CHD21S TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455234 CHD21S TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455234

TONE ハイブリッド電動ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19455234 品番CHD21S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。
負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 バッテリー電圧(V)3.6 最大トルク(N・m)2.5(電動)/10(手動) バッテリー容量(mAh)800 用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。 トラスコ品番271-1310 セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル 差込角(mm)6.35 本体寸法(mm)138×43.5 連続使用時間(分)60(無負荷時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
ネジを回すあらゆる作業に
サービス業

日常のちょっとしたネジを回す機会に、コンパクトで気軽に使えとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする