曜日別特売
CKS500 TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455250

CKS500 TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455250
CKS500 TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455250

TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード19455250品番CKS500
参考基準価格(税別)¥454,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。

用途
トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする