TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の モンキーレンチ
TONE ハイパーウォームモンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19455259
品番
MWR-100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
機能から生まれたデザインも魅力的です。
ワイドな口開きです。
目盛付、幅広グリップです。
用途
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
トラスコ品番
267-9966
全長(mm)
100
最大口開き(mm)
14
先端厚さ(mm)
8.5
口開き(mm)
0〜14
RoHS指令(10物質対応)
対応