TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
スベランドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19455277
品番
PWD8
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
先端形状
マイナス・プラス
材質(グリップ)
樹脂
用途
マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
336-3017
セット内容
PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋
セット数
8
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり