TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
スベランドライバー(貫通)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19455295
品番
PWMD-100
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.8mm
対辺(mm)
ボルスター部:10
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
用途
マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
336-3019
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
198
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり