スベランドライバー(貫通)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19455304 品番 PWMD-150
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。

先端形状マイナス 先端サイズ8×1mm 対辺(mm)ボルスター部:12 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番336-3025 軸径(Φmm)8 全長(mm)258 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする