TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
スベランスタビードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19455356
品番
PWSD-P2
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
用途
マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
336-3024
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
82
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり